Motion
HFHMA724-37.5KZ-B5-H1-P19

BOSTON GEAR
HFHMA724-37.5KZ-B5-H1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 37.5:1 Relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 in, salida doble
Artículo MI #09442473
No. Fabricante HFHMA724-37.5KZ-B5-H1-P19
Precio4,871.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA724-37.5KZ-B5-H1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 37.5:1 Relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 in, salida doble
Artículo MI #09442473
No. Fabricante HFHMA724-37.5KZ-B5-H1-P19
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
Precio4,871.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    37.5:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    37.5:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.447 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    D01488
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA724-37.5KZ-B5-H1-P19 VELOCIDAD DE MARAVILLA