Motion
FWC726X150B5H

BOSTON GEAR
FWC726X150B5H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, 56C bastidores
Artículo MI #09442553
No. Fabricante FWC726X150B5H
Precio5,020.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC726X150B5H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, 56C bastidores
Artículo MI #09442553
No. Fabricante FWC726X150B5H
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
Precio5,020.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    70 lb, 31.75 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    FWC726X150B5H
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC726X150B5H REDUCTOR DE VELOCIDAD