Motion
WB721-100K-J1

BOSTON GEAR
WB721-100K-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09442569
No. Fabricante WB721-100K-J1
Precio3,941.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WB721-100K-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09442569
No. Fabricante WB721-100K-J1
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
Precio3,941.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    36.1 lb, 16.37 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    H06980-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
WB721-100K-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA