Motion
HFHMA730-22.5KZ-B7-H1-P23

BOSTON GEAR
HFHMA730-22.5KZ-B7-H1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 22.5:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble
Artículo MI #09442575
No. Fabricante HFHMA730-22.5KZ-B7-H1-P23
Precio6,324.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA730-22.5KZ-B7-H1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 22.5:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble
Artículo MI #09442575
No. Fabricante HFHMA730-22.5KZ-B7-H1-P23
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
Precio6,324.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    22.5:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    22.5:1
  • Peso
    92.10 lb, 41.776 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D01517
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA730-22.5KZ-B7-H1-P23 VELOCIDAD DE MARAVILLA