Motion
HF732R-25F-B7-H-P24

BOSTON GEAR
HF732R-25F-B7-H-P24

HF732 S/R Rojo. 25:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado "R", conjunto hueco
Artículo MI #09442585
No. Fabricante HF732R-25F-B7-H-P24
Precio5,792.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF732R-25F-B7-H-P24

HF732 S/R Rojo. 25:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado "R", conjunto hueco
Artículo MI #09442585
No. Fabricante HF732R-25F-B7-H-P24
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
Precio5,792.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P24
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107182889

Descripción general

Descripción del fabricante
HF732R-25F-B7-H-P24 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"