Motion
H713C-30-H-P10

Boston Gear (RRX)
H713C-30-H-P10

H713 S/R Rojo. 30:1 Relación, "C" vert. alta Base, conjunto hueco
Artículo MI #09442625
No. Fabricante H713C-30-H-P10
Precio2,505.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
H713C-30-H-P10

H713 S/R Rojo. 30:1 Relación, "C" vert. alta Base, conjunto hueco
Artículo MI #09442625
No. Fabricante H713C-30-H-P10
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
Precio2,505.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P10
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base vertical alta – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107183602

Descripción general

Descripción del fabricante
H713C-30-H-P10 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo