Motion
BKF247S-4K-B11-S-1

Boston Gear (RRX)
BKF247S-4K-B11-S-1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 2.1875 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 247
Artículo MI #09442705
No. Fabricante BKF247S-4K-B11-S-1
Precio17,847.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
BKF247S-4K-B11-S-1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 2.1875 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 247
Artículo MI #09442705
No. Fabricante BKF247S-4K-B11-S-1
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
Precio17,847.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.67 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    247
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    4:1
  • Peso
    137 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura blanca BostKleen
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Ubicación del orificio de lubricación
    1
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
BKF247S-4K-B11-S-1 MONTAJE DEL EJE DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo