Motion
RFWA726-600-B5-J

Boston Gear (RRX)
RFWA726-600-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09442734
No. Fabricante RFWA726-600-B5-J
Precio5,411.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
RFWA726-600-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09442734
No. Fabricante RFWA726-600-B5-J
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
Su precio$5,411.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    600:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107185477

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA726-600-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo