Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.89 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante239
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Relación20:1
- Peso99 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoH1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura blanca BostKleen
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricación
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Catálogo del fabricante
- MontajeBase horizontal
- Material del eje de salidaAcero inoxidable
- Tipo de salidaEje de proyección extraíble
- ReducciónDoble
- SerieF200