Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
Detalles
- Kit de casquillosP16
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeAdaptador de brida del transportador – Montaje derecho
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHQC700