Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación25:1
Details
- Kit de casquillosP19
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura BostKleen blanca
- ReducciónReducción única
- SerieHF700
Descripción general
Descripción del fabricante
BKCHF721-25P-B5-HS-P19 PALABRA DE LAVADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad