Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación5:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen inoxidable
- ReducciónReducción única
- SerieQC700