Motion
F721X-50-B5-G

Boston Gear (RRX)
F721X-50-B5-G

F721 S/R Rojo. 50:1 Relación, "X" vert. Base superior, conjunto "G"
Artículo MI #09443298
No. Fabricante F721X-50-B5-G
Precio2,254.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F721X-50-B5-G

F721 S/R Rojo. 50:1 Relación, "X" vert. Base superior, conjunto "G"
Artículo MI #09443298
No. Fabricante F721X-50-B5-G
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
Precio2,254.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base vertical – Montaje posterior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107195834

Descripción general

Descripción del fabricante
F721X-50-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo