Motion
752B-60E-J
Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 5.1300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida derecha
Artículo MI #09443314
No. Fabricante 752B-60E-J
Price$7,391.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 5.1300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida derecha
Artículo MI #09443314
No. Fabricante 752B-60E-J
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
Su precio$7,391.18/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    5.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    60:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
752B-60E-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo