Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación25:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeBase baja vertical – Montaje derecho
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO884107197340