Motion
226D-PV-20-V1

Boston Gear (RRX)
226D-PV-20-V1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 20:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #09443379
No. Fabricante 226D-PV-20-V1
Precio6,259.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
226D-PV-20-V1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 20:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #09443379
No. Fabricante 226D-PV-20-V1
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
Precio6,259.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.60 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    226
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    V1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base vertical
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MONTAJE EN EJE 226D-PV-20-V1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo