Motion
FWA721-100-B5-H

BOSTON GEAR
FWA721-100-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09443805
No. Fabricante FWA721-100-B5-H
Precio3,753.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA721-100-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09443805
No. Fabricante FWA721-100-B5-H
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
Precio3,753.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    35.1 lb, 15.92 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H08400-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107205540

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA721-100-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA