Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja738
- Distancia al centro3.75 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación10:1
- Peso112.1 lb, 50.848 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteH08497
- Tipo de montajeBase baja vertical – Montaje a la izquierda
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO884107207018