Motion
BKCSF726V-60KP-B5-JS1

BOSTON GEAR
BKCSF726V-60KP-B5-JS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #09443929
No. Fabricante BKCSF726V-60KP-B5-JS1
Precio4,620.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCSF726V-60KP-B5-JS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #09443929
No. Fabricante BKCSF726V-60KP-B5-JS1
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
Precio4,620.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    64.1 lb, 29.08 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H08531-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Kit de base en J vertical
    Kit JS1

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCSF726V-60KP-B5-JS1 PALABRA DE LAVADO