Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación100:1
- Peso56.1 lb, 25.45 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteH08536
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700