Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.62 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal400:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación400:1
- Peso55.1 lb, 25 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH08563-OLD
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- UPC_NO884107207926