Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación20:1
- Peso42.1 lb, 19.096 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH08581
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieQC700
- Kit de base estándarKit B7