Motion
HFHMA721-45KZT-B5-H1-P19

BOSTON GEAR
HFHMA721-45KZT-B5-H1-P19

45:1 Relación, distancia central de 2.0625 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09443965
No. Fabricante HFHMA721-45KZT-B5-H1-P19
Precio4,601.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA721-45KZT-B5-H1-P19

45:1 Relación, distancia central de 2.0625 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09443965
No. Fabricante HFHMA721-45KZT-B5-H1-P19
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
Precio4,601.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0625 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    45:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA721-45KZT-B5-H1-P19 VELOCIDAD DE MARAVILLA