Motion
HFWC721R-100-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HFWC721R-100-B5-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., estructura IEC 80 B5
Artículo MI #09443986
No. Fabricante HFWC721R-100-B5-H-P16
Precio5,592.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC721R-100-B5-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., estructura IEC 80 B5
Artículo MI #09443986
No. Fabricante HFWC721R-100-B5-H-P16
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
Precio5,592.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80 B5
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    45.1 lb, 20.46 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H08614
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    884107208657

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC721R-100-B5-H-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA