Motion
SBKCHF732-25KEP-B9-HS1-P20

Boston Gear (RRX)
SBKCHF732-25KEP-B9-HS1-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09444120
No. Fabricante SBKCHF732-25KEP-B9-HS1-P20
Precio6,359.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SBKCHF732-25KEP-B9-HS1-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09444120
No. Fabricante SBKCHF732-25KEP-B9-HS1-P20
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
Precio6,359.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHF732-25KEP-B9-HS1-P20 LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo