Motion
SSF7180B-60KCT-B5-GS4

Boston Gear (RRX)
SSF7180B-60KCT-B5-GS4

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09444133
No. Fabricante SSF7180B-60KCT-B5-GS4
Precio3,670.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSF7180B-60KCT-B5-GS4

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09444133
No. Fabricante SSF7180B-60KCT-B5-GS4
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
Precio3,670.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF7180B-60KCT-B5-GS4 MOLOR INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo