Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Tamaño de salida1.6875 pulg.
- Relación15:1
Detalles
- Kit de casquillosP27
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeBase baja vertical – Montaje a la izquierda
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHQC700