Motion
BKSF842BR-56K-B5-S-M1-FUTWBB-3

Boston Gear (RRX)
BKSF842BR-56K-B5-S-M1-FUTWBB-3

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 56:1 relación, entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #09444224
No. Fabricante BKSF842BR-56K-B5-S-M1-FUTWBB-3
Precio7,947.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
BKSF842BR-56K-B5-S-M1-FUTWBB-3

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 56:1 relación, entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #09444224
No. Fabricante BKSF842BR-56K-B5-S-M1-FUTWBB-3
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
Precio7,947.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    56:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de Upc del fabricante
    884107212845
  • Montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800BR
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
BKSF842BR-56K-B5-S-M1-FUTWBB-3 LAVADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo