Motion
F718D-40-B5-G

Boston Gear (RRX)
F718D-40-B5-G

F718 S/R Rojo. 40:1 Relación, "D" vert. bajo Base, conjunto "G"
Artículo MI #09444584
No. Fabricante F718D-40-B5-G
Precio1,937.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F718D-40-B5-G

F718 S/R Rojo. 40:1 Relación, "D" vert. bajo Base, conjunto "G"
Artículo MI #09444584
No. Fabricante F718D-40-B5-G
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
Precio1,937.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base baja vertical – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107218595

Descripción general

Descripción del fabricante
F718D-40-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo