Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación60:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieSRF700