Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación10:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700