Motion
SBKC710-40P-HS

BOSTON GEAR
SBKC710-40P-HS

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.0000 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.3750 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 in, salida doble
Artículo MI #09444822
No. Fabricante SBKC710-40P-HS
Precio2,225.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKC710-40P-HS

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.0000 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.3750 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 in, salida doble
Artículo MI #09444822
No. Fabricante SBKC710-40P-HS
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
Precio2,225.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKC710-40P-HS VELOCIDAD DE LAVADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo