Motion
RFWA721-200K-B5-G1

BOSTON GEAR
RFWA721-200K-B5-G1

200:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09445003
No. Fabricante RFWA721-200K-B5-G1
Precio5,664.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA721-200K-B5-G1

200:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09445003
No. Fabricante RFWA721-200K-B5-G1
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
Precio5,664.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación
    200:1
  • Peso
    48.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H09798
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA721-200K-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"