Motion
FWC726X-200-B5-G

BOSTON GEAR
FWC726X-200-B5-G

FWC726 D/R Rojo. 200:1 Relación, "X" vert. Base superior, conjunto "G"
Artículo MI #09445006
No. Fabricante FWC726X-200-B5-G
Precio4,835.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC726X-200-B5-G

FWC726 D/R Rojo. 200:1 Relación, "X" vert. Base superior, conjunto "G"
Artículo MI #09445006
No. Fabricante FWC726X-200-B5-G
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
Precio4,835.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    70 lb, 31.75 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H09800
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    884107226187

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC726X-200-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD