Motion
F715A-10-B5-J

BOSTON GEAR
F715A-10-B5-J

F715 S/R Rojo. 10:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "J"
Artículo MI #09445014
No. Fabricante F715A-10-B5-J
Precio1,569.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F715A-10-B5-J

F715 S/R Rojo. 10:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "J"
Artículo MI #09445014
No. Fabricante F715A-10-B5-J
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
Precio1,569.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    715
  • Distancia al centro
    1.54 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    18.1 lb, 8.21 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H09808-OLD
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107226361

Descripción general

Descripción del fabricante
F715A-10-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA