Motion
BKCFWA726B-600KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCFWA726B-600KP-B5-GS1

600:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09445019
No. Fabricante BKCFWA726B-600KP-B5-GS1
Precio5,883.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCFWA726B-600KP-B5-GS1

600:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09445019
No. Fabricante BKCFWA726B-600KP-B5-GS1
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
Precio5,883.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación
    600:1
  • Peso
    55.1 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H09814-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCFWA726B-600KP-B5-GS1 PALABRA DE LAVADO