Motion
FWC738B-100E-B7-G

BOSTON GEAR
FWC738B-100E-B7-G

100:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09445024
No. Fabricante FWC738B-100E-B7-G
Precio8,568.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC738B-100E-B7-G

100:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09445024
No. Fabricante FWC738B-100E-B7-G
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
Precio8,568.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación
    100:1
  • Peso
    114.1 lb, 51.75 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H09820
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC738B-100E-B7-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA