Motion
715X-40-G

BOSTON GEAR
715X-40-G

715 S/R Rojo. 40:1 Relación, "X" vert. Base superior, conjunto "G"
Artículo MI #09445033
No. Fabricante 715X-40-G
Precio1,769.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
715X-40-G

715 S/R Rojo. 40:1 Relación, "X" vert. Base superior, conjunto "G"
Artículo MI #09445033
No. Fabricante 715X-40-G
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
Precio1,769.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    715
  • Distancia al centro
    1.54 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    9.12 kg, 20.1 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H09834
  • Tipo de montaje
    Base vertical – Montaje posterior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107226712

Descripción general

Descripción del fabricante
715X-40-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo