Motion
FWC752-600KEZT-B5-J3

BOSTON GEAR
FWC752-600KEZT-B5-J3

600:1 Relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09445037
No. Fabricante FWC752-600KEZT-B5-J3
Precio13,661.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC752-600KEZT-B5-J3

600:1 Relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09445037
No. Fabricante FWC752-600KEZT-B5-J3
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
Precio13,661.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • Relación
    600:1
  • Peso
    248.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H09837
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base en J vertical
    J3

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC752-600KEZT-B5-J3 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo