Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación30:1
- Peso26.1 lb, 11.84 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH09844-OLD
- Tipo de montajeBrida de salida hueca – Montaje a la izquierda
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieSF700