Motion
FWA718A-200-B5-G

BOSTON GEAR
FWA718A-200-B5-G

FWA718 D/R Rojo. 200:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "G"
Artículo MI #09445048
No. Fabricante FWA718A-200-B5-G
Precio3,549.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA718A-200-B5-G

FWA718 D/R Rojo. 200:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "G"
Artículo MI #09445048
No. Fabricante FWA718A-200-B5-G
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
Precio3,549.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    27.1 lb, 12.29 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H09852-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    884107226972

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA718A-200-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA