Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación50:1
- Peso46.1 lb, 20.91 kg
Detalles
- Kit de casquillosP20
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH09855
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura BostKleen blanca
- ReducciónReducción única
- SerieHF700