Motion
HFWC721-900-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HFWC721-900-B5-H-P16

HFWC721 D/R Rojo. 900:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #09445060
No. Fabricante HFWC721-900-B5-H-P16
Precio5,184.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC721-900-B5-H-P16

HFWC721 D/R Rojo. 900:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #09445060
No. Fabricante HFWC721-900-B5-H-P16
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
Precio5,184.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    900:1
  • Peso
    37.1 lb, 16.83 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H09865-OLD
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    884107227177

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC721-900-B5-H-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo