Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF721
- Relación20:1
- Peso38.1 lb, 17.28 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteH09866
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5