Motion
BKCF724-40KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCF724-40KP-B5-GS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09445066
No. Fabricante BKCF724-40KP-B5-GS1
Precio2,555.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCF724-40KP-B5-GS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09445066
No. Fabricante BKCF724-40KP-B5-GS1
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
Precio2,555.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    31.1 lb, 14.107 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H09873-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCF724-40KP-B5-GS1 VELOCIDAD DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo