Motion
HFHMA715-45KZT-B5-H1-P16

BOSTON GEAR
HFHMA715-45KZT-B5-H1-P16

45:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09445078
No. Fabricante HFHMA715-45KZT-B5-H1-P16
Precio3,711.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA715-45KZT-B5-H1-P16

45:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09445078
No. Fabricante HFHMA715-45KZT-B5-H1-P16
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
Precio3,711.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    715
  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    45:1
  • Peso
    30.10 lb, 13.65 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H09890
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA715-45KZT-B5-H1-P16 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"