Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 80
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación80:1
- Peso31.8 kg, 70.10 lb
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteH09920
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700