Motion
H715B-5-H-P16

BOSTON GEAR
H715B-5-H-P16

H715 S/R Rojo. 5:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto hueco
Artículo MI #09445111
No. Fabricante H715B-5-H-P16
Precio2,397.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H715B-5-H-P16

H715 S/R Rojo. 5:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto hueco
Artículo MI #09445111
No. Fabricante H715B-5-H-P16
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
Precio2,397.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.54 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107228044

Descripción general

Descripción del fabricante
H715B-5-H-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo