Motion
HWA726-100-H-P18

BOSTON GEAR
HWA726-100-H-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de eje sólido, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09445117
No. Fabricante HWA726-100-H-P18
Precio6,123.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HWA726-100-H-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de eje sólido, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09445117
No. Fabricante HWA726-100-H-P18
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
Precio6,123.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    55.1 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    HWA726-100-H-P18
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107228167

Descripción general

Descripción del fabricante
HWA726-100-H-P18 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo