Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación40:1
Details
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen inoxidable
- ReducciónReducción única
- SerieF700
Descripción general
Descripción del fabricante
SBKCF715B-40P-B5-GS VELOCIDAD DE LAVADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad